Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin HDMI Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 2.00m Schwarz F3Y023bt2M Audio Return


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S825521
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     F3Y023bt2M
EAN/GTIN:
     0745883713097
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Das hochwertige Belkin High Speed Kabel eignet sich hervorragend zur Übertragung von HD-TV in FullHD 1080p. Der 3D-Winkel-Stecker ist perfekt für eine besonders effektive Kabelführung Das Kabel ist gut gegen äußere Störeinflüsse gut geschirmt und überträgt bis zu 7.1 Digital Surround Sound. Durch die vergoldeten Kontakte wird die Leitfähigkeit des Kabels optimiert.
Features:
3D-tauglich
Ethernet-tauglich
Audio Rückkanal
3D-Winkel-Stecker für eine perfekte Kabelführung
Hinweise:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
Audio Return Channel + vergoldete Steckkontakte + Ultra HD (4k) HDMI
Stecker-Ausführung:
drehbar
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
HDMI
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
28
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a 2m, Belkin, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,94*
€ 39,69*
€ 3,50*
ab € 28,70*
€ 39,84*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 30,06*
€ 41,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.