Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce DisplayPort / HDMI Adapterkabel DisplayPort Stecker, HDMI-A Stecker 3.00m Schwarz RF-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S603032
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5179190
EAN/GTIN:
     4064161221656
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Das DisplayPort-zu-HDMI-Kabel ist ideal für den Anschluss eines DisplayPort-Quellgeräts, wie z. B. eines PCs oder Laptops, an ein HDMI-Display.

Es unterstützt Auflösungen bis zu 4K UHD 3840x2160@30Hz und reproduziert Videos mit außergewöhnlicher Klarheit.

Das Kabel kann auch verwendet werden, um ein weiteres Display hinzuzufügen, um den Arbeitsbereich und die Produktivität zu erhöhen - sowohl im Büro als auch im privaten Bereich.

Das DisplayPort-zu-HDMI-Kabel unterstützt unkomprimiertes 7.1-Audio und komprimiertes Audio wie DTS-HD Master Audio und Dolby TrueHD.

Bitte beachten Sie, dass die Audioausgabe über HDMI nur unterstützt wird, wenn die Grafikkarte des Laptops oder Desktop-Computers die Audioausgabe über DisplayPort unterstützt.
Features:
Zum Verbinden von Geräten mit HDMI-Anschluss auf PC/Notebook mit DisplayPort
Vergoldete Steckkontakte und Stecker verbessern die Leitfähigkeit
Eisenkerne verringern Signaleinstreuungen
Lieferumfang:
Kabel
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Auflösung Video:
3840 x 2160 Pixel
Frequenz (max.):
30 Hz
Anschlüsse:
DisplayPort Stecker + HDMI-A Stecker
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Kabel-Form:
rund
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Besonderheiten:
PVC-Mantel
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
DisplayPort + HDMI
Ausführung:
Adapterkabel
AWG:
32
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Version:
DisplayPort 1.1
Produkt-Art:
DisplayPort-Kabel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,54*
€ 18,38*
1 Tag
741
Frei Haus
ab € 12,51*
€ 18,40*
€ 3,50*
ab € 29,12*
€ 40,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.