| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S536802 Herst.-Nr.: 04352-00004-00 EAN/GTIN: 4063565108136 |
| |
|
| | |
| tesa® 4352 Allround Mask wurde entwickelt, um mit scharfen Farbkanten und rückstandsfreier Entfernung zu beeindrucken. Egal, ob Sie es entfernen während die Farbe noch feucht ist, oder bis zu 4 Wochen nach dem Streichen, das tesa 4352 Allround Mask® hinterlässt keine Rückstände. Dieses universelle Klebeband funktioniert im Innen- und Außenbereich. Aufgrund seiner leichten Handreißbarkeit, der glatten Papierrückseite und des zuverlässigen Acrylklebers spart es Ihnen Zeit und Frustration, um Ihren Arbeitstag effizienter zu gestalten. Erledigen Sie Ihren nächsten Maler- oder Lackierauftrag mit Ergebnissen in hervorragender Qualität – mit diesem Abdeckband ist keine Nacharbeit erforderlich! Features: Ideal für hochwertige Abdeckarbeiten im Innen- und Außenbereich Glatter Papierträger, der scharfe Farbkanten garantiert Bis zu einem Monat rückstandsfreie Entfernung (innen) und bis zu zwei Wochen (außen) - keine Klebespuren! Passt sich gut an verschiedene Oberflächen an Funktioniert mit allen Farben, Lasuren und Lacke Lieferumfang: 1x Malerkrepp / Abdeckband Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Hohe Reißfestigkeit + Rückstandsfrei entfernbar + Von Hand abreißbar | Typ: | ALLROUND MASK | Trägermaterial: | Papier | Herstellerfarbe: | Mint | Produkt-Art: | Kreppband | Klebertyp: | Acryl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, tesa, ALLROUND MASK |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,56* | € 8,95* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,50* | € 8,96* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,66* | € 27,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|