Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks DSL Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ45-Stecker 8p2c] 20m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S485862
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS12-09096
EAN/GTIN:
     4017538010568
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Dose
TAE Kabel
Anwendung: Verbindungskabel zum direkten Anschluss von DSL Routern an die TAE-Dose/ Telefondose (ohne Splitter).

Geeignet für ADSL (6 Mbit/s) und das schnelle Hochgeschwindigkeits-Internet VDSL mit bis 100 Mbit/s.
Features:
Anschluss: TAE-F Stecker
Anschluss: RJ 45 Stecker 8/2, 8-polig davon 2 belegt
Belegung RJ45: Pin 4 und 5
Innenleiter: Kupfer
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
20 m
Kabel-Anwendung:
DSL
Stecker-Ausführung:
einseitig gewinkelt
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
RJ45 + TAE-F
Ausführung:
Anschlusskabel
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
TAE-F-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker 8p2c
Produkt-Art:
DSL Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: tae kabel 20m, tae kabel, tae dose weiß, Shiverpeaks, dsl kabel, dsl-kabel, dsl splitter kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,65*
€ 8,34*
3 Tage
210
€ 4,50*
ab € 5,78*
€ 8,35*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 12,47*
€ 3,50*
ab € 22,36*
€ 30,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.