Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks ®-BASIC-S--Telefon-Anschlußkabel-TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, DSL VDSL Routerkabel, weiß, 20,0m (BS12-09096)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS12-09096 Telefonkabel 20 m Weiß
shiverpeaks BS12-09096 Telefonkabel 20 m Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7253496
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS12-09096
EAN/GTIN:
     4017538010568
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Dose
TAE Kabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  20 m
Anschluss 1  TAE (F)
Anschluss 2  RJ-45
Produktfarbe  Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Kabeltyp  Rund

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
20 m
Anschluss 1:
TAE (F)
Anschluss 2:
RJ-45
Produktfarbe:
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabeltyp:
Rund
Weitere Suchbegriffe: tae kabel 20m, tae kabel, tae dose weiß, shiverpeaks, stecker, 09096, bs1209096, rj45, vdsl, routerkabel, weiß, 200m, bs12, basicstelefonanschlukabeltaef, shiverpeaks®telefonanschlußkabeltaef, basicstelefonanschlußkabeltaef, ®basicstelefonanschlußkabeltaef, shiverpeakstelefonanschlukabeltaef, shiverpeaks®, telefon, anschlußkabel, basic
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,65*
€ 8,34*
3 Tage
210
€ 4,50*
ab € 5,78*
€ 8,35*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 12,47*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,36*
€ 30,81*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.