Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks DSL Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ45-Stecker 8p2c] 20 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2576268-BP
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS12-09096
EAN/GTIN:
     4017538010568
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Dose
TAE Kabel
Shiverpeaks DSL Anschlusskabel [1x TAE-F-Stecker - 1x RJ45-Stecker 8p2c] 20 m Weiß

Shiverpeaks BASIC-S Telefon-Anschlußkabel-TAE-F Stecker auf RJ45 Stecker, DSL VDSL Routerkabel, weiß, 20 m

Anschluss: TAE-F Stecker
Anschluss: RJ 45 Stecker 8/2, 8-polig davon 2 belegt
Belegung RJ45: Pin 4 und 5
Innenleiter: Kupfer

Anwendung: Verbindungskabel zum direkten Anschluss von DSL Routern an die TAE-Dose/ Telefondose (ohne Splitter).

Geeignet für ADSL (6 Mbit/s) und das schnelle Hochgeschwindigkeits-Internet VDSL mit bis 100 Mbit/s.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45,TAE-F · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): TAE-F-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker 8p2c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: DSL · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 20 m · Steckerausführung: einseitig gewinkelt

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
TAE-F-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker 8p2c
Marke:
Shiverpeaks
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
DSL
Innenleiter-Material:
Kupfer
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Anschluss-Typ:
RJ45 | TAE-F
Produkt-Art:
DSL Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: tae kabel 20m, tae kabel, tae dose weiß, Shiverpeaks, BS12-09096, dsl kabel, dsl-kabel, dsl splitter kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,65*
€ 8,34*
2 Tage
210
€ 4,50*
ab € 5,78*
€ 8,35*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 8,44*
€ 12,47*
€ 3,50*
ab € 22,36*
€ 30,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.