Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio MS-88ECO Tischrechner Silber Display (Stellen): 8solarbetrieben, batteriebetrieben (B x H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S485601
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     MS-88ECO
EAN/GTIN:
     4971850185727
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
Rechen-Maschine

Features:
8-stelliges extra großes LC-Display
Kombinierter Solar-/Batteriebetrieb
Gehäuseober- und -unterteil aus recycelten Kunststoffen
Prozentrechnung inkl. Handelsspannenberechnung
Währungsberechnungen
MwSt.-Berechnung
3-Tasten-Speicher
Tausender Unterteilung
Vorzeichenwechsel
Backspace-Taste
Quadratwurzel
Inkl. Batterie CR2032
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Tiefe:
145 mm
Höhe:
31 mm
Farbe:
grau
Breite:
103 mm
Gewicht:
125 g
Anzeige:
1-zeilig
Display (Stellen):
8
Besonderheiten:
Währungsumrechnung
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Tischrechner
Stromversorgung:
Solarzelle + CR 2032 Knopfzelle, inkl.
Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner casio, taschenrechner, taschenrechner casio, 04971850185727, Casio, taschen-rechner
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
111
1
€ 5,49*
ab € 9,07*
€ 12,80*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,29*
€ 13,15*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 9,29*
€ 13,21*
1
€ 8,95*
ab € 9,20*
€ 13,45*
1 Tag
16
1
€ 5,95*
ab € 9,90*
€ 14,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
8660
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.