| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8601216 Herst.-Nr.: MS-88ECO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Desktop Anzeigezeilen = 1 Zeichen/Stelle pro Linie = 8 Modell = MS-88ECO Stromversorgung = Batterie-, Solarbetrieb Batterie inkl. = Ja Gewicht = 125g Batteriegröße = CR2032 Höhe = 31mm Länge = 145mm Farbe = Grau
Tischrechner Casio MS-88ECO. Für den Einsatz zu Hause oder bei der Arbeit: Der umweltfreundliche Tischrechner Casio MS-88ECO hilft beim Schutz unserer Umwelt. Er ist ausgestattet mit einem Gehäuse aus recyceltem Kunststoff und versorgt durch umweltfreundliche Kombination aus Solarenergie und quecksilberfreier Batterie. Die Merkmale umfassen eine große 8-stellige Anzeige sowie eine Währungsumrechnung und Steuerberechnungen. Extragroße 8-stellige LC-Anzeige Zwei Arten der Stromversorgung Ober- und Untergehäuse aus recyceltem Kunststoff Key Rollover Automatische Abschaltung Nicht klebende Kunststofftasten. Funktionen:. Prozentrechnung Währungsumrechnung (3 Umrechnungsspeicher) Steuerberechnung Unabhängiger Speicher 3-stellige Kommamarkierungen Taste zum Vertauschen der Vorzeichen Schnellkorrekturtaste Quadratwurzel Weitere Informationen: | | Typ: | Desktop | Anzeigezeilen: | 1 | Zeichen/Stelle pro Linie: | 8 | Modell: | MS-88ECO | Stromversorgung: | Batterie-, Solarbetrieb | Batterie inkl.: | Ja | Gewicht: | 125g | Batteriegröße: | CR2032 | Höhe: | 31mm | Länge: | 145mm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rechenmaschine, Tisch-Rechner, Tischrechner, batterie taschenrechner casio, calculator casio, calculator 8 digits, 8601216, Bürobedarf, Schreibtisch-Organizer, Casio, MS88ECO, Office Supplies, Desk Organisation, Calculators |
| | |
| |