Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks ISDN Adapter [1x RJ45-Buchse 8p4c - 6x RJ45-Buchse 8p4c] 3m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S482212
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS71400-6SET
EAN/GTIN:
     4017538983008
Suchbegriffe:
ISDN Mehrfachverteiler
ISDN Verteiler
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Verteilerbox:
Anschlüsse: 1 x RJ45 Kupplung IN, 6 x RJ45 Kupplung OUT
Aufbau: 4-adrig
Verteilerbox Material: Kunststoff
Kontaktoberfläche: vergoldet
Abschlußwiderstande: 2 x 100 Ohm
Farbe Verteilerbox: schwarz

ISDN Kabel 3 m:
Anschlüsse: RJ45 Stecker - 2 x RJ45 Stecker
Aufbau: 4-adrig Flach
Stecker: gecrimpt
Stecker Material: Kunststoff
Kupplungn Material: Kunstoff
Kontaktoberfläche: vergoldet
Farbe Kabel: schwarz
Hinweise:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erforden unterschiedliche Pin-Belegungen.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3 m
Kabel-Anwendung:
ISDN
Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
6 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Land:
Deutschland
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
RJ45-Buchse 8p4c
Anschluss B:
RJ45-Buchse 8p4c
Produkt-Art:
ISDN Adapter
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Telefon-Splitter, Telefonsplitter, isdn verteiler 6fach, adapter rj-45, Shiverpeaks, ISDN Adapter, ISDN-Adapter, Digital Telefon Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 3,19*
3 Tage
80
€ 4,50*
ab € 2,03*
€ 3,19*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 12,59*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 12,70*
€ 3,50*
ab € 22,34*
€ 30,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.