Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks ISDN Adapter [1x RJ45-Buchse 8p4c - 6x RJ45-Buchse 8p4c] 3 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2576334-BP
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS71400-6SET
EAN/GTIN:
     4017538983008
Suchbegriffe:
ISDN Mehrfachverteiler
ISDN Verteiler
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
Shiverpeaks ISDN Adapter [1x RJ45-Buchse 8p4c - 6x RJ45-Buchse 8p4c] 3 m Schwarz

Shiverpeaks BASIC-S ISDN Verteilerbox, 6-fach, inkl. Modularanschlußkabel 8/4, 3 m

Verteilerbox:
Anschlüsse: 1 x RJ45 Kupplung IN, 6 x RJ45 Kupplung OUT
Aufbau: 4-adrig
Verteilerbox Material: Kunststoff
Kontaktoberfläche: vergoldet
Abschlußwiderstande: 2 x 100 Ohm
Farbe Verteilerbox: schwarz

ISDN Kabel 3 m:
Anschlüsse: RJ45 Stecker - 2 x RJ45 Stecker
Aufbau: 4-adrig Flach
Stecker: gecrimpt
Stecker Material: Kunststoff
Kupplungn Material: Kunstoff
Kontaktoberfläche: vergoldet
Farbe Kabel: schwarz

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Buchse 8p4c · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Buchse 8p4c · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 6 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: ISDN · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabellänge: 3 m · Passend für Land: Deutschland · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
Bitte beachten Sie die Pin-Belegung des Adapter. Verschiedene Anwendungen erforden unterschiedliche Pin-Belegungen.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Buchse 8p4c
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Buchse 8p4c
Marke:
Shiverpeaks
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
6 x
Kabel-Anwendung:
ISDN
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Passend für Land:
Deutschland
Anschluss-Typ:
RJ45
Produkt-Art:
ISDN Adapter
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Telefon-Splitter, Telefonsplitter, isdn verteiler 6fach, adapter rj-45, Shiverpeaks, BS71400-6SET, ISDN Adapter, ISDN-Adapter, Digital Telefon Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 3,19*
2 Tage
80
€ 4,50*
ab € 2,03*
€ 3,19*
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 12,59*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 12,70*
€ 3,50*
ab € 22,34*
€ 30,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.