Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS71400-6SET Telefonsplitter RJ-45 F 6x RJ-45 F Schwarz (BS71400-6SET)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1298142
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS71400-6SET
EAN/GTIN:
     4017538983008
Suchbegriffe:
ISDN Mehrfachverteiler
ISDN Verteiler
Adapter RJ-45
Adapter RJ45

Produkttext

shiverpeaks®-BASIC-S--ISDN Verteilerbox, 6-fach, incl. Modularanschlußkabel 8/4, 3,0m Verteilerbox: · Anschlüsse: 1x RJ45 Kupplung IN, 6x RJ45 Kupplung OUT · Aufbau: 4-adrig · Verteilerbox Material: Kunststoff · Kontaktoberfläche: vergoldet · Abschlußwiderstande: 2x100 Ohm · Farbe Verteilerbox: schwarz ISDN Kabel 3,0m: · Anschlüsse: RJ45 Stecker - 2x RJ45 Stecker · Aufbau: 4-adrig Flach · Stecker: gecrimpt · Stecker Material: Kunststoff · Kupplungn Material: Kunstoff · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Kabel: schwarz

Hauptmerkmale

Technische Details  
Input Anschluss  RJ-45 F
Ausgangsschnittstelle  6x RJ-45 F
Produktfarbe  Schwarz
Material  Kunststoff
Kabellänge  3 m
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Input Anschluss:
RJ-45 F
Ausgangsschnittstelle:
6x RJ-45 F
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Kabellänge:
3 m
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Telefon-Splitter, Telefonsplitter, isdn verteiler 6fach, adapter rj-45, shiverpeaks, 71400, bs714006set, bs71400, 6set, verteilerbox, 6fach, incl., modularanschlußkabel, rj45, incl, modularanschlukabel, fach, shiverpeaks®isdn, basicsisdn, telefonsplitter, schwarz, shiverpeaksisdn, shiverpeaks®, isdn, basic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,03*
€ 3,19*
3 Tage
80
€ 4,50*
ab € 2,03*
€ 3,19*
€ 4,00*
ab € 4,97*
€ 12,59*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 8,49*
€ 12,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,34*
€ 30,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.