Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S--ISDN Verteilerbox, 6-fach, incl. Modularanschlußkabel 8/4, 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S--ISDN Verteilerbox, 6-fach, incl. Modularanschlußkabel 8/4, 3,0m
shiverpeaks-BASIC-S--ISDN Verteilerbox, 6-fach, incl. Modularanschlußkabel 8/4, 3,0m
Artikel-Nr.:
     4590-BS71400-6SET
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS71400-6SET
EAN/GTIN:
     4017538983008
Suchbegriffe:
ISDN Mehrfachverteiler
ISDN Verteiler
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
shiverpeaks®-BASIC-S--ISDN Verteilerbox, 6-fach, incl. Modularanschlußkabel 8/4, 3,0m

Verteilerbox:
· Anschlüsse: 1x RJ45 Kupplung IN, 6x RJ45 Kupplung OUT
· Aufbau: 4-adrig
· Verteilerbox Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Abschlußwiderstande: 2x100 Ohm
· Farbe Verteilerbox: schwarz

ISDN Kabel 3,0m:
· Anschlüsse: RJ45 Stecker - 2x RJ45 Stecker
· Aufbau: 4-adrig Flach
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kupplungn Material: Kunstoff
· Kontaktoberfläche: vergoldet
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
3m
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, Telefon-Splitter, Telefonsplitter, isdn verteiler 6fach, adapter rj-45, ISDN-VerteilerBOX, Multiport-Anschluss, S0Ports, ISDN-Splitter, ISDN-Mehrfachanschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,47*
€ 3,17*
Lager 4590
90
€ 4,50*
ab € 2,47*
€ 3,17*
€ 4,00*
ab € 6,32*
€ 12,50*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 9,61*
€ 12,61*
€ 3,50*
ab € 24,08*
€ 30,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.