Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S374421 Herst.-Nr.: RF10BXEU01C EAN/GTIN: 4715872741178 |
| |
|
| | |
| Der da Vinci 3D Drucker verwendet einfach austauschbare Filamentkassetten.
Diese Kassetten beinhalten die Filamentspule mit ABS und schützen das Material gegen äußere Einflüsse.
Für diese Filament-Kassetten gibt es die hier angebotenen Refill-Spulen, das ist umweltfreundlich und kostengünstiger.
Dieser Original XYZprinting Refill-Artikel besteht aus der Filamentspule inklusive NFC-Chip und muss in eine vorhandene Filamentkassette eingesetzt werden.
Ihr da Vinci benachrichtigt Sie übrigens, wenn das Filament zur Neige geht. Features: 3D-Druck-Material aus ABS 1,75 mm Durchmesser Nachfüll-Rolle 600 g für Filament-Kassette Schwarz Geeignet für XYZprinting da Vinci 3D-Drucker (1.0A,1.0 AiO, 1.1 Plus, 2.0A) Lieferumfang: Spule + NFC-Chip. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 600 g | Kategorie: | Filament | Filament-Ø: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Natur | Filament-Material: | ABS | max. Drucktemperatur: | 210 °C | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,59* | € 29,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,92* | € 29,27* | | | | | 27 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 26,28* | € 36,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|