Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filament XYZprinting ABS 1.75 mm Natur 600 g Refill


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1550773-BP
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     RF10BXEU01C
EAN/GTIN:
     4715872741178
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
XYZprinting ABS-Filament Natur Rolle zum Nachfüllen für da Vinci

3D-Druck-Material aus ABS
1,75 mm Durchmesser
Nachfüll-Rolle 600 g für Filament-Kassette Schwarz
Geeignet für XYZprinting da Vinci 3D-Drucker (1.0A,1.0 AiO, 1.1 Plus, 2.0A)

Der da Vinci 3D Drucker verwendet einfach austauschbare Filamentkassetten.

Diese Kassetten beinhalten die Filamentspule mit ABS und schützen das Material gegen äußere Einflüsse.

Für diese Filament-Kassetten gibt es die hier angebotenen Refill-Spulen, das ist umweltfreundlich und kostengünstiger.

Dieser Original XYZprinting Refill-Artikel besteht aus der Filamentspule inklusive NFC-Chip und muss in eine vorhandene Filamentkassette eingesetzt werden.

Ihr da Vinci benachrichtigt Sie übrigens, wenn das Filament zur Neige geht.

Ausstattung:
Passend für:
XYZprinting da Vinci 1.0A
XYZprinting da Vinci 2.0A Duo
XYZprinting da Vinci 1.0 AiO
XYZprinting da Vinci Pro 1
XYZprinting da Vinci Pro 3in1

Technische Daten:
Drucktemperatur max.: 210 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Natur · Filament-Material: ABS · Gewicht: 600 g · Produkt-Art: Filament · Weitere technische Daten: Refill

Lieferumfang:
Spule,NFC-Chip.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
XYZprinting
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Natur
Filament-Material:
ABS
Drucktemperatur max.:
210 °C
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, abs filament 1.75 mm schwarz, 3d druck materialien, 3d druck materialien abs, XYZprinting, RF10BXEU01C
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,63*
€ 29,59*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 21,08*
€ 29,61*
27 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 27,34*
€ 37,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.