| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S315331 Herst.-Nr.: 1554255 EAN/GTIN: 4250037413311 |
| |
|
| | |
| Mit verschließbarer Einschlagklappe zum Aufbewahren Ihrer Dokumente. Features: Maße: 23,8/22 x 31 cm (B x H) Verwendung für Papierformat: DIN A4 Dicke der Folie: 0,20 mm rechts offen mit Abheftvorrichtung Eurolochung dokumentenecht Art des Verschlusses: Klettverschluss Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 | Werbliche Produkttypenbezeichnung: | Sammelhülle | Art des Verschlusses: | Klettverschluss | dokumentenecht: | Ja | Abheftvorrichtung vorhanden: | Ja | Packungsmenge: | 10 St./Pack. | Dicke der Folie: | 0.2 mm | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | rechts offen | Ausführung der Lochung: | Eurolochung | Werkstoff: | Polypropylen | Herstellerfarbe: | Transparent | Produkt-Art: | Sammelhülle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eckspannermappe, Eckspannmappe, Gummizugmappe, Klettverschlußmappe, PP-Beutel, Dokumentenhülle mit Klappe, Prospekthülle mit Klappe, eckspanner a4 transparent, foldersys klettverschlussmappen, dokumentenhülle mit klappe, FolderSys |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 5,00* | € 7,74* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,14* | € 7,78* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,39* | € 8,07* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 5,49* | € 8,47* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,30* | € 9,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,63* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|