| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-984910012107 Herst.-Nr.: 40410-00 EAN/GTIN: 4250037413342 |
| |
|
| | |
| Gleitverschluss-Beutel mit Abheftrand, Lochung (Euro/Universal/Standard..) EurolochungFolienstärke Mit Eurolochung, verstärktem Lochrand und Gleitverschluss an der Längsseite - sichere Aufbewahrung von Utensilien, Belegen und Dokumenten. Glasklar. Artikel 40410-00 nicht passend für Blätter im Format DIN A4. Artikel 40420-00 nicht passend für Blätter im Format DIN A5. Lochung (Euro/Universal/Standard..) Eurolochung, Breite 213mm, Höhe 305mm, Gleitverschluss ja Eigenschaft: Folienstärke 0.15mm Farbe: farblos |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitverschlusstasche, Reißverschluss-Prospekthülle, Reißverschlussbeutel, Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, gleitverschlusstasche a4 transparent, gleitverschluss-tasche a4, gleitverschluss tasche, Gleitverschluss-Beutel, mit, Abheftrand, Lochung, 40410-00 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,76* | € 7,29* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 7,04* | € 11,27* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 7,75* | € 11,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|