Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FolderSys Sammelhülle 40106-04 DIN A4 Lochrand tr 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/327/a007327a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/327/a007327a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126250503
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     40106-04
EAN/GTIN:
     4250037413311
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Eckspanner
Mit verschließbarer Einschlagklappe zum Aufbewahren Ihrer Dokumente.
Weitere Informationen:
Maße:
23,8/22 x 31 cm (B x H)
F³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
0,20
Anordnung der Lage (Öffnungsseite):
rechts offen
Abheftvorrichtung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lochung:
Eurolochung
max. Anzahl der Blätter:
20 Bl. (80 g/m²)
dokumentenecht:
Ja
Verschluss:
Klappdeckel, Klettverschluss
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sammelhülle
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,16*
€ 7,81*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,56*
€ 8,66*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 5,67*
€ 8,81*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 9,65*
2 Tage
45
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,73*
€ 10,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,10*
€ 8,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,56*
€ 6,62
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,556* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
11292935
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.