Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falken Hängeordner 11285566 DIN A4 Rückenbreite:50mm Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S315161
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     11285566
EAN/GTIN:
     4014481085179
Suchbegriffe:
Hänge-Ordner
Hängeordner
hängeordner a4 50mm schwarz
hänge ordner

Features:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Hebelmechanik
mit Griffloch
mit Schlitzen
Werkstoff: Hartpappe
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Blauer Engel DE-UZ 56
Status: Conrad Green Flag:
1
Farbe:
schwarz
Blauer Engel:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
Hebelmechanik
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Rückenbreite:
50 mm
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Hängeordner
Forest Stewardship Council (FSC):
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Schlitze vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Hartpappe
Zertifizierung:
Blauer Engel + Forest Stewardship Council
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Hängeordner
Weitere Suchbegriffe: falken hänge-ordner, Falken
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
179
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,87*
€ 3,00*
10 Tage
46
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 3,01*
2 Tage
75
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,04*
€ 3,17*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,09*
€ 3,23*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.