Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabilo Textmarker BOSS® ORIGINAL 70/10-1 Gelb, Grün, Pink, Blau 2 mm, 5mm 10St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S312271
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/10-1
EAN/GTIN:
     4006381109765
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Der Textmarker für alle, die sich beim Lesen auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Der STABILO BOSS ORIGINAL bietet höchste Qualität in Verarbeitung, Tinte und Schreibkomfort. Die STABILO Anti-Dry-Out Technology schützt vier Stunden Schutz vor dem Austrocknen. Nachfüllbar ist der Textmarker mit den STABILO BOSS Refills.
Features:
Textmarker und Design-Klassiker seit 1971
Hohe Qualität in Verarbeitung, Tinte und Schreibkomfort
STABILO Anti-Dry-Out Technology: 4 Stunden Schutz vor dem Austrocknen
Nachfüllbar mit den STABILO BOSS Refill
In vielen leuchtenden und pastelligen Farben erhältlich
Tinte auf Wasserbasis
Qualität – Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Schreibfarbe:
Gelb + Grün + Pink + Blau
Strichstärke:
2 + 5 mm
nachfüllbar:
Ja
Ausführung des Inhalts mit Packung:
10 St./Pack.
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
Gelb + Grün + Pink + Blau
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarsystem
Clip vorhanden:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
schattenfrei kopierbar:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
kann einige Tage offen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Herstellerfarbe:
Verschiedenfarbig sortiert
Produkt-Art:
Textmarker
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo 10er, highlighter, stabilo highlighter, STABILO, BOSS® ORIGINAL, Highliter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,36*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,81*
€ 10,38*
2 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 10,40*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,91*
€ 12,41*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 16,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,45*
€ 19,58
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,53*
€ 16,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
70/6
ab € 4,07*
Ähnlich
Staedtler
364 A WP8
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.