Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Textmarker BOSS ORIGINAL 70/10-1 2-5mm sortiert 10 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-304029199
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/10-1
EAN/GTIN:
     4006381109765
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Der Textmarker für alle, die sich beim Lesen auf das Wesentliche konzentrieren müssen. Der STABILO BOSS ORIGINAL bietet höchste Qualität in Verarbeitung, Tinte und Schreibkomfort. Die STABILO Anti-Dry-Out Technology schützt vier Stunden Schutz vor dem Austrocknen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
BOSS® ORIGINAL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Textmarker BOSS® ORIGINAL
Biozid-Produkt:
Nein
Strichstärke:
2-5 mm
Schreibfarbe:
4 x gelb, je 2 x grün, pink, blau
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Spitze:
Keilspitze
Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
lichtbeständig gegeben:
Ja
nachfüllbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarsystem
Made in Germany:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Schaftfarbe:
4 x gelb, je 2 x grün, pink, blau
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo 10er, highlighter, stabilo highlighter, Leuchtmarkierer, Leuchtstifte, Marker, Markierstifte, Neonmarker, Schreibgeräte, Stifte, Textmarkierer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,36*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,81*
€ 10,38*
Lager 1682
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 10,40*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,91*
€ 12,41*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 16,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,06*
€ 10,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 7,07*
€ 8,41
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 6,82*
€ 8,12
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
70/6
ab € 4,07*
Ähnlich
Staedtler
364 A WP8
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.