Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Boss Original Faltschachtel mit 10 Stiften


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Textmarker Boss Original Faltschachtel mit 10 Stiften
Textmarker Boss Original Faltschachtel mit 10 Stiften
Artikel-Nr.:
     467-#STAB70101
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     70/10-1
EAN/GTIN:
     4006381109765
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
  • Textmarker STABILO BOSS Original
  • nachfüllbar
  • Strichstärke: 2-5 mm
  • Art der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig gegeben
  • Tintenspeicher-Technik: Kapillarspeicher
  • unvergleichlicher Design-Klassiker, seit 1971. Hohe Offenlagerfähigkeit, bis zu 4 Stunden
  • Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe
  • Farbe: gelb, blau, grün, pink
  • Packungs-Inhalt: Faltschachtel mit 10 Stiften
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
Farbname:
10 Farben
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Stabilo
nachfüllbar:
ja
Schaftfarbe:
10 Farben
Schreibfarbe:
10 Farben
Weitere Suchbegriffe: Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, textmarker stabilo 10er, highlighter, stabilo highlighter, 70, Marker, Markierstift, Textliner, Textmarkerstift
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,87*
€ 1,36*
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,81*
€ 10,38*
3 Tage
12
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,82*
€ 10,40*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 7,91*
€ 12,41*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,04*
€ 16,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILO
70/6
ab € 4,07*
Ähnlich
Staedtler
364 A WP8
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.