Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laminierfolie DIN A4 80 micron glänzend 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S312231
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33818
EAN/GTIN:
     5411313338189
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Perfekte Versiegelung, garantiert Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Für täglich verwendete Unterlagen. Abgerundete Ecken für eine erfolgreiche Versiegelung und ein sauberes und ansprechendes Ergebnis.
Features:
Maße: 216 x 303 mm (B x H)
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Werkstoff: Polyester/EVA
Farbe: transparent
glänzend
100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Länge:
303 mm
Farbe:
transparent
Breite:
216 mm
Laminierart:
nur heiß
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Laminierfolientasche
Ausführung des Inhalts (Packung):
100 St./Pack.
selbstklebend:
Nein
Dicke der Folie:
80 µm
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Werkstoff:
Polyester/EVA
Format:
DIN A4
Abheftlochung vorhanden:
Nein
Herstellerfarbe:
Transparent
Folienoberfläche:
glänzend
Folienstärke (Gesamt):
80 micron
Produkt-Art:
Laminierfolie
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,90*
€ 9,65*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,67*
€ 9,68*
9 Tage
55
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,37*
€ 10,33*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,25*
€ 12,87*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 9,00*
€ 12,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 9,00* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,51*
Ähnlich
Fellowes
5306114
ab € 6,06*
Ähnlich
Fellowes
5312903
ab € 0,18*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 21,99*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,54*
Ähnlich
Leitz
33819
ab € 14,05*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,95*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,83*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,50*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,062*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,29*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,15*
Ähnlich
Leitz
74800000
ab € 12,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.