Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertaschen A4 80 Mic. VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laminiertaschen A4 80 Mic. VE=100 Stück
Laminiertaschen A4 80 Mic. VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT33818
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33818
EAN/GTIN:
     5411313338189
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
  • Folientasche für Laminatoren
  • 80 Micron
  • für A4
  • aus Ethyl-Vinyl-Acetat (EVA)
  • Format: 216x303 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
303 mm
Bruttogewicht:
1.29 kg
Länge:
216 mm
Marke:
Leitz
Material:
EVA (Ethylenvinylacetat)
Materialstärke:
2x80 mic
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 9,71*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,68*
€ 9,74*
Lager 467
55
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,40*
€ 10,40*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,24*
€ 12,95*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 12,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 7,40* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,51*
Ähnlich
Fellowes
5306114
ab € 6,06*
Ähnlich
Fellowes
5312903
ab € 0,18*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 22,01*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,52*
Ähnlich
Leitz
33819
ab € 13,95*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,88*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,84*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,51*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,062*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,16*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,17*
Ähnlich
Leitz
74800000
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.