Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Laminierfolie 33818 DIN A4 80mic 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/458/a012458r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/458/a012458r.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/385/a014385j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-126500100
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     33818
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Perfekte Versiegelung, garantiert Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Für täglich verwendete Unterlagen. Abgerundete Ecken für eine erfolgreiche Versiegelung und ein sauberes und ansprechendes Ergebnis.
Weitere Informationen:
Maße:
216 x 303 mm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Dicke der Folie:
80
Art des Laminierverfahrens:
Heißlaminierung
abgerundete Ecken vorhanden:
Ja
Abheftlochung vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Nein
beschriftbar:
Nein
Werkstoff:
Polyester/EVA
Farbe:
transparent
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Laminierfolie
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
pro Paket
€ 5,95*
ab € 6,93*
€ 9,71*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,68*
€ 9,74*
8 Tage
55
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,40*
€ 10,40*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,24*
€ 12,95*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 12,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,74*
€ 11,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,65*
€ 11,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,26*
€ 11,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,51*
€ 10,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,68*
€ 7,95
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 10,51*
Ähnlich
Fellowes
5306114
ab € 6,06*
Ähnlich
Fellowes
5312903
ab € 0,18*
Ähnlich
Leitz
33950
ab € 22,01*
Ähnlich
Leitz
33808
ab € 10,52*
Ähnlich
Leitz
33819
ab € 13,95*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,88*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,84*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 3,51*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,062*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,16*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,48*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 50,17*
Ähnlich
Leitz
74800000
ab € 12,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.