Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trodat 43145 Textstempel Schwarz 47 x 18mm (B x H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S311601
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     43145
EAN/GTIN:
     9008056431459
Suchbegriffe:
Adress-Stempel
Adressen-Stempel
Adressenstempel
Adressstempel
Wenn Sie schnell einen Stempelabdruck brauchen oder öfters den Text ändern wollen, dann ist der Typo-Printy der ideale Stempel. Die unvermeidbaren CO2-Emissionen werden durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Klimaschutzprojekte ausgeglichen (mehr Das glasklare Positionierungsfenster und die transparenten Bodenkanten garantieren ein ultrapräzises Ausrichten. Ein kleiner, leichter Stempel in edlem Hochglanzdesign. Farbe: schwarz-blau.
Features:
Abmessung der Stempelfläche: 47 x 18 mm (B x H)
Höhe der Schrift: 4 mm
Ausführung der Drucktexte: individuelle Textplatten
4 Druckzeilen
21 Zeichen/Zeile
Stempelkissen austauschbar
inkl. 1 x Set Gummityp 6003
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + blau
Produkttypenbezeichnung:
Typo Printy 4912
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Textstempel Typo Printy 4912
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 1 x Set Gummityp 6003 (3 mm Schrifthöhe), 1 Set Gummityp 6004 (4 mm)
max. Anzahl der Zeichen je Zelle:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung der Drucktexte:
individuelle Textplatten
Abmessung der Stempelfläche:
47 x 18 mm (B x H)
Höhe der Schrift:
4 mm
Schreibfarbe des Stempels:
Schwarz
Stempeltext austauschbar:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz + Blau
Produkt-Art:
Textstempel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 18,05*
€ 24,88*
1
€ 6,78*
ab € 18,11*
€ 24,89*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 18,19*
€ 25,01*
3 Tage
47
1
€ 2,90*
ab € 19,93*
€ 27,16*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,10*
€ 28,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.