Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40980 Lüftergitter (B x H) 6cm x 6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S24104
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     20100321
EAN/GTIN:
     4022567103211
Suchbegriffe:
Lüftergitter
wallair lüftergitter
lüftergitter
Schützt vor Berührung des Lüfterrades.
Features:
Für Lüfter 6 x 6 cm
Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Breite:
6 cm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: 4046293409805, Wallair, N40980
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,72*
1 Tag
200
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,74*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 8,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.