| |
|
| Artikel-Nr.: 102-537497-BP Herst.-Nr.: 20100321 EAN/GTIN: 4022567103211 |
| |
|
| | |
| Wallair N40980 Lüftergitter (B x H) 6 cm x 6 cm
Schutzgitter für Axiallüfter
Für Lüfter 6 x 6 cm
Schützt vor Berührung des Lüfterrades.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 6 cm · Produktabmessung, Höhe: 6 cm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H) 6 cm x 6 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 6 cm | Produktabmessung, Breite: | 6 cm | Marke: | Wallair | Material: | Kunststoff | Produkt-Art: | Lüftergitter | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4046293409805, Wallair, 20100321, N40980 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,22* | € 3,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,17* | € 3,74* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,63* | € 8,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|