Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallair N40980 Lüftergitter (B x H) 6cm x 6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallair
Wallair
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149624
Hersteller:
     Wallair
Herst.-Nr.:
     S24104
EAN/GTIN:
     4022567103211
Suchbegriffe:
Lüftergitter
wallair lüftergitter
lüftergitter
Wallair N40980 Lüftergitter (B x H) 6cm x 6cm

Für Lüfter 6 x 6 cm

Schützt vor Berührung des Lüfterrades.

Kategorie: Lüftergitter
Herstellerfarbe: Schwarz
Material: Kunststoff
Produkt-Art: Lüftergitter
Höhe: 6 cm
Breite: 6 cm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 20100321
EAN: 4022567103211
Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2

Weitere Suchbegriffe: 4046293409805, Wallair, 20100321, N40980
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 3,72*
2 Tage
200
Frei Haus
ab € 2,18*
€ 3,74*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 5,63*
€ 8,41*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.