Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Schriftband IND RHINO 622290 Polyester Bandfarbe: Transparent Schriftfarbe:Schwarz 19mm 5.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S233141
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     622290
EAN/GTIN:
     0071701222909
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Entwickelt für die Aufbringung auf extrem rauhe Oberflächen, wo erhöhte Haftfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Schmutz und Öle gefordert ist.

Für die Beschriftung von Schalttafeln, Klemmstücken, Frontplatten, Regalen, Behältern, Trägern und vielem mehr. Etiketten aus permanentem Polyester haben eine glänzende Oberfläche, die Ihren Arbeiten ein professionelles Aussehen verleiht. Erhältlich in vielen verschiedenen Breiten, auch in kleineren Varianten, welche für die meisten Schalttafeln, Reihenklemmen und andere Verteilerpanele passen.

Der Industrieklebstoff ist resistent gegen Feuchtigkeit, extreme Temperaturen, UV-Strahlung und vieles mehr, sodass sich die Etiketten weder einrollen noch ablösen.

Thermodrucktechnologie – der Text auf dem Etikett verblasst nicht und verschmiert nicht
Features:
Etiketten aus permanentem Polyester
Glänzende Oberfläche
Ideal für haltbare Beschriftungen auch auf rauhen Oberflächen z.B. für Elektro-Handwerk, Industrie u.a.
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
Schwarz
Material:
Polyester
Schriftbandbreite:
19 mm
Passend für Marke:
DYMO
Passend für Modell:
LabelWriter Duo + RHINO 6000 + RHINO 5200 + RHINO 4200
Schriftband-Typ:
IND RHINO
Bandfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Schriftband
Schriftbandlänge:
5.5 m

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 13,69*
€ 19,05*
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 13,83*
€ 19,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,15*
ab € 13,88*
€ 19,60*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,39*
€ 20,10*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,82*
€ 23,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.