Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Anschlusskabel HDMI-A Stecker, HDMI-A Stecker 3.00m Schwarz 36954 HDMI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S218532
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     36954
EAN/GTIN:
     4002888369541
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a lindy 3....
hdmi kabel sonstige
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
3.00 m
Auflösung Video:
10240 x 4320 Pixel
Anschlüsse:
HDMI-A Stecker + HDMI-A Stecker
Verbindungsart:
HDMI-A auf HDMI-A
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
28
Innenleiter-Material:
Kupfer
Produkt-Art:
HDMI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 3 meter, LINDY, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 13,45*
€ 18,61*
3 Tage
21
€ 10,00*
ab € 13,86*
€ 19,12*
€ 6,78*
ab € 13,83*
€ 19,12*
3 Tage
19
€ 4,50*
ab € 14,84*
€ 20,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,10*
€ 20,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.