Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S210032 Herst.-Nr.: 38494 EAN/GTIN: 4002888384940 |
| |
|
| | |
| Das Lindy Fibre Optic Hybrid DisplayPort 1.2 an HDMI 18G Kabel ist eine hochwertige Verbindungslösung zum Verlängern von DisplayPort-Signalen über große Distanzen und zum Anschluss eines HDMI Displays.
Hybridkabel mit ihrer Kombination aus Kupfer- und Glasfaserkabeln ermöglichen die Übertragung von Signalen über sehr große Entfernungen, wie es mit Standard-Kupferkabeln nicht möglich ist. Sie bieten einen hohen EMI/RFI-Widerstand und sind ideal für kritische AV-Konfigurationen z.B. in der Produktion oder im medizinischen Bereich. Die flexible und dünne Kabelkonstruktion ermöglicht eine einfache und diskrete Installation in Kabelkanälen oder hinter der Wand. Sie eignen sich hervorragend in Hörsälen und bei Vorträgen mit AV-Setups, wo die Konzentration der Zuhörer allein auf den Bildschirminhalt gerichtet sein soll. Mit dem langen Hybridkabel können Quellgerät und Display direkt verbunden werden, weiteres Zubehör bzw. separate Transmitter und Receiver sind nicht nötig.
Mit Auflösungen bis 4K UHD 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit werden Inhalte in brilianter Bildqualität wiedergegeben. Der Einsatz dieser Kabel empfiehlt sich für auffallendes Digital Signage im Handel oder immersive öffentliche Veranstaltungen, um dem Betrachter ein visuelles Erlebnis zu bieten.
Die aktive Signalkonvertierung dieses Kabels garantiert die Kompatibilität mit zahlreichen Grafikkarten (Single Mode oder Dual-Mode/DP++). Durch die Unterstützung der AMD-Eyefinity-Technologie kann auch ein Bildschirmseitenverhältnis erstellt werden, das nicht der Norm entspricht, oder eine Anzeige in sehr hoher Auflösung aus drei oder mehr Bildschirmen. Auf diese Weise sind mehrere Anwendungen simultan auf verschiedenen Displays möglich, wodurch die Produktivität am Arbeitsplatz erhöht wird oder Gaming-Erlebnisse im Breitbildformat möglich sind. Features: Kombiniert Kupfer- und Glasfaserkabel zu einer DisplayPort- an HDMI-Hybridverbindung über große Distanzen Unterstützt DisplayPort 1.2 & HDMI 18G Auflösungen bis 4K UHD 3840x2160@60Hz 4:4:4 8Bit Flexibler Kabelaufbau mit geringem Manteldurchmesser zur Installation in Kabelkanälen Hohe Immunität gegenüber Hochfrequenz-und elektromagnetischen Störungen Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 50.00 m | Auflösung Video: | 3840 x 2160 Pixel | Anschlüsse: | DisplayPort Stecker + HDMI-A Stecker | Signalfluss: | Unidirektional (A→B) | Verbindungsart: | DisplayPort auf HDMI-A | Spezifikation: | DisplayPort 1.2 | HDMI-Version: | HDMI 2.0 | DisplayPort-Version: | DisplayPort 1.2 | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Besonderheiten: | Ultra HD (4k) HDMI | Stecker-Ausführung: | gerade | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschluss-Typ: | DisplayPort + HDMI + Glasfaser | Ausführung: | Adapterkabel | Produkt-Art: | DisplayPort-Kabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI Kabel Typ-A auf DisplayPort, HDMI Kabel auf DisplayPort, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport, hdmi kabel typ-a auf displayport 2160p, LINDY, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 327,54* | € 378,41* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 327,18* | € 378,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 326,78* | € 381,42* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 359,34* | € 437,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 439,55* | € 500,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|