Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 04965-00008-00 Doppelseitiges Klebeband tesafix® 4965 Transparent (L x B) 50m x 19mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19925
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04965-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800151712
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix® 4965 ist ein doppelseitig klebendes, transparentes Polyesterklebeband mit Acrylatklebmasse. Es ist mit einer roten Folie abgedeckt. tesafix® 4965 zeichnet sich durch gute Klebkraft auf verschiedenen Kunststoffen wie ABS und sogar EPDM aus, da es sehr beständig gegen Weichmacher ist.
Features:
Für Montage von ABS-Teilen in der KFZ-Industrie
Zum selbstklebend Ausrüsten von Gummi und EPDM-Profilen
Leistenverklebung in der Möbelindustrie
Verschließen von Isolierrohrschalen
Display- (z.B. für Handys) und Schilderverklebung
Ausrüstung von Bleiprofilen
Cabrioverdeckverklebung
Endlosverklebung von Alu-Blechen
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
transparent
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig
Serie:
tesafix® 4965
Typ:
04965-00008-00
Temperaturbereich:
0 - +100 °C °C
Trägermaterial:
Polyethylenfolie
Dicke:
0.205 mm
Reißkraft:
20 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Materialstärke:
0.2 mm
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 11,31*
€ 15,57*
5 Tage
125
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,12*
€ 17,36*
6 Tage
125
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,18*
€ 17,97*
27 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 5,87*
ab € 20,90*
€ 25,04*
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,04*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,4408* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
544.08
ab € 2,54*
Zubehör
MARTOR
564001.00
ab € 17,12*
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,38*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.