Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke VUS-009 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 2 3000mm Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S19287
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     VUS-009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Flexible Kabelbrücken. Die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel. Halogenfrei, feuerhemmend, nichtleitend, UV beständig. Einfache Montage. Diese Kabelbrücken beinhalten unterschiedlich große Kammern für unterschiedliche Kabel-Ø in einem Profil. Daten- und Netzleitungen lassen sich so isoliert voneinander verlegen.
Features:
Schwarz
Anzahl Kanäle: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Innen
Höhe:
14 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Breite:
88 mm
Kanäle:
2
Herst.-Teilenr.:
VUS-009
Typ:
VUS-009
Besonderheiten:
feuerhemmend + UV-beständig + halogenfrei
Bestückung:
von unten
Material:
Gummi
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 5060429031127, Vulcascot, Kabelsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 64,56*
€ 84,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,66*
€ 84,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,66*
€ 74,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.