Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vulcascot Kabelbrücke VUS-009 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 2 3000 mm Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-541360-BP
Hersteller:
     Vulcascot
Herst.-Nr.:
     VUS-009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Vulcascot Kabelbrücke VUS-009 Gummi Schwarz Anzahl Kanäle: 2 3000 mm Inhalt: 1 St.

Kabelbrücke Snap Fit BNC

Schwarz
Anzahl Kanäle: 2

Flexible Kabelbrücken. Die ideale Trittschutzlösung für auf dem Boden befindliche Kabel. Halogenfrei, feuerhemmend, nichtleitend, UV beständig. Einfache Montage. Diese Kabelbrücken beinhalten unterschiedlich große Kammern für unterschiedliche Kabel-Ø in einem Profil. Daten- und Netzleitungen lassen sich so isoliert voneinander verlegen.

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 2 · Bestückung: von unten · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabelbrücken-Besonderheiten: feuerhemmend,UV-beständig,halogenfrei · Material: Gummi · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 3000 mm · Weitere technische Daten: Für Kabel-Ø: 1 x 25 x 10 mm · 1 x 15 x 10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 3000 x 88 x 14 mm
Anzahl Kanäle:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
3000 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Marke:
Vulcascot
Bestückung:
von unten
Kabelbrücken-Besonderheiten:
feuerhemmend | UV-beständig | halogenfrei
Farbe:
schwarz
Material:
Gummi
Herst.-Teilenr.:
VUS-009
Typ (Hersteller-Typ):
VUS-009
Einsatzbereich:
Innen
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabelbrücke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelbrücke, kabelabdeckung 3 meter vulcascot, fußbodenkanal, fußbodenkanal schwarz, 5060429031127, Vulcascot, VUS-009, Kabelsicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 64,85*
€ 84,23*
€ 4,00*
ab € 62,95*
€ 84,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,23*
€ 100,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.