Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S17715 Herst.-Nr.: 56663-00002-00 EAN/GTIN: 4042448030702 |
| |
|
| | |
| Der beidseitig klebende tesa® Photo Film ist transparent und für den dauerhaften Einsatz vorgesehen. Die bewährte tesa®-Klebetechnologie sorgt für einen zuverlässigen Halt - auch auf unebenen Oberflächen. Das Klebeband eignet sich ideal zum Einkleben von Fotos in Fotoalben, zum Fixieren von Bildern im Rahmen oder für Ausstellungszwecke. Die Handhabung ist dank des Abrollers kinderleicht. Sie müssen den Klebefilm einfach auf die Rückseite des Objektes kleben und dieses mit festem Druck auf dem Untergrund anbringen. Das durchsichtige Klebeband ist 1,2 cm breit und lässt sich i.d.R. bequem wieder ablösen. Features: Doppelseitig und permanent klebend Starker Halt Auch für unebene Untergründe geeignet Lieferumfang: 1 Abroller, 1 Rolle Weitere Informationen: | | Länge: | 7.5 m | Farbe: | transparent | Breite: | 12 mm | Typ: | Photo | Herstellerfarbe: | Transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Handabroller Klebeband, Klebeband Handabroller, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Kleberoller, Klebespender, doppelklebeband tesa 12mm x 7,5m, kleberoller, kleberoller tesa, tesa, Photo, befestigen ohne bohren |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | € 5,87* | ab € 3,21* | € 4,18* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,24* | € 4,55* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,26* | € 4,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,35* | € 4,71* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,65* | € 5,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|