Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 9515B 9515B12 Doppelseitiges Klebeband 9515B Schwarz (L x B) 33m x 12mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S17081
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9515B12
EAN/GTIN:
     8021684551598
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Polyethylen Schaumstoffklebeband, ausgerüstet mit einem Acrylatklebstoff. Dieser besitzt gute Anfangsklebkraft und gute Klebkraft zu einer Vielzahl verschiedener Oberflächen. Dieses Produkt wurde entwickelt für generelle Anwendungen wie Fixieren und Verbinden. Mögliche Anwendungen sind zum Beispiel die Montage von Bildschirmen (POS), leichtgewichtigen Emblemen, Namensschildern etc…
Features:
Schwarz
(L x B) 33 m x 12 mm

Hinweise:
Schaumdicke: 70 kg/m³.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Farbe:
schwarz
Breite:
12 mm
Serie:
9515B
Typ:
9515B
Trägermaterial:
Polyethylenschaum
Dicke:
1.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Materialstärke:
1.5 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Klebertyp:
Acryl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,98*
€ 15,01*
1 Tag
100
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 15,02*
€ 3,50*
ab € 35,13*
€ 45,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.