Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515B, schwarz, 12 mm x 33 m, 1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515B, schwarz, 12 mm x 33 m, 1,5 mm
3M™ doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband 9515B, schwarz, 12 mm x 33 m, 1,5 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7000096239
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     9515B12
EAN/GTIN:
     08021684551598
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten usw.
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Produktfarbe:
Schwarz
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
33 m
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, scotch schaumstoffband, schaumstoffband, beidseitiges klebeband schwarz, schaumstoff klebeband acrylat, acrylat klebeband, klebeband schaumstoff acrylat, schaumstoff klebeband 3M, doppelseitiges klebeband
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.