Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S16619 Herst.-Nr.: 55604-00100-00 EAN/GTIN: 4042448102706 |
| |
|
| | |
| Mit der selbstklebenden tesamoll® Universal Schaumstoffdichtung können Sie Spalten in Fenstern und Türen abdichten und dadurch Energiekosten sparen. Dank der überlegenen tesa®-Klebetechnologie ist die Montage des langlebigen Dichtungsstreifens ein echtes Kinderspiel. Sie müssen vor der Anwendung lediglich die Oberfläche gründlich reinigen und können dann damit beginnen, die elastische Schaumstoffdichtung anzubringen. Außer einem Teppichmesser oder einer Schere benötigen Sie kein Werkzeug. Die Dichtung hat eine Mindestlebensdauer von zwei Jahren. Die Dichtung aus weichem Schaumstoff schützt nicht nur zuverlässig vor Zugluft, sondern auch vor Geräuschen und Gerüchen. Features: Für Spalten von 1 - 5 mm Selbstklebend - einfache Montage Weich und elastisch Einfaches Reinigen, abwischbar Haltbarkeit: 2 Jahre Weitere Informationen: | | Länge: | 6 m | Farbe: | weiß | Breite: | 15 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Selbstklebend + UV-Beständig + Ozonbeständig + Witterungsbeständig | Serie: | tesamoll® | Typ: | UNIVERSAL | Material (Details): | Synthesekautschuk | Temperaturbereich: | -30 - +80 °C °C | Trägermaterial: | PVC-Film | Dicke: | 5 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Produkt-Art: | Dichtband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, Klebedichtung, Selbstklebende Fensterdichtung, Selbstklebende Türdichtung, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, dichtband tesamoll 6m x 15mm, dichtband tesa, dichtband, tesa, UNIVERSAL, tesa moll |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 4,99* | € 6,06* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 4,99* | € 6,47* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 5,50* | € 6,69* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 5,55* | € 6,72* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,26* | € 7,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|