Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA EXTRA STRONG 05686-00018-11 Verlegeband Orange (L x B) 10m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S16310
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05686-00018-11
EAN/GTIN:
     4042448388520
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das doppelseitige tesa® Verlegeband klebt extra stark und eignet sich ideal, um Teppiche und PVC Beläge sicher zu befestigen. Ob man PVC auf dem Küchenboden, Teppichstreifen auf der Treppe oder Filz auf einer Sitzfläche verlegen möchte - das robuste und klebstarke Verlegeband sorgt für einen festen und zuverlässigen Halt. Das Verlegeband kann auch in feuchten Räumen und in Bereichen mit Fußbodenheizung verwendet werden. Die Anwendung ist spielend einfach, denn das Verlegeband lässt sich sogar von Hand einreißen. Verrutschen und Faltenschlagen gehören dank tesa® der Vergangenheit an!
Features:
Verlegeband für alle Teppiche und PVC Beläge geeignet
Extra stark, beidseitig klebend
Geeignet auch für Feuchträume und Fußbodenheizung
Leicht von Hand einreißbar
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Chemikalienbeständigkeit + Feuchtigkeitsbeständig + Temperaturbeständig
Typ:
EXTRA STRONG
Material (Details):
Modifiziertes Acrylat
Dicke:
0.24 mm
Reißkraft:
30 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produkt-Art:
Verlegeband
Klebertyp:
Acrylat
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 4,33*
€ 5,44*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,38*
€ 5,55*
1
€ 4,75*
ab € 4,23*
€ 5,72*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 5,73*
1
€ 6,78*
ab € 4,60*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05696-00010
ab € 8,88*
Zubehör
tesa
55743-00001-02
ab € 4,76*
Zubehör
tesa
55750-00002-02
ab € 4,87*
Zubehör
tesa
56171
ab € 2,53*
Zubehör
tesa
56172-00003-01
ab € 5,47*
Zubehör
tesa
05681-18
ab € 2,60*
Zubehör
tesa
55741-00001
ab € 8,62*
Zubehör
tesa
55792-00001
ab € 10,42*
Zubehör
tesa
56220-00000-00
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.