Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch 6890 6890B506 Verpackungsklebeband Scotch® Braun-Gelb (L x B) 66m x 50mm 1St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S13059
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6890B506
EAN/GTIN:
     8000280354604
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Verpackungsklebeband für sehr schwere Kartons. Das Klebeband hat einen Naturkautschuk-/Harzklebstoff auf Lösungsmittelbasis. Das PVC-Trägermaterial ist feuchtigkeits- und chemikalienbeständig. Es lässt sich mit der Hand abreißen und ist beim Abwickeln geräuscharm. Der Klebstoff zeichnet sich durch hohe Anfangshaftung und Scherfestigkeit auf Kartonagen aus. Dieses Klebeband eignet sich auch für den Einsatz beim Heißschrumpfen.
Features:
Braun-Gelb
(L x B) 66 m x 50 mm
Hohe Scherfestigkeit, Für Heißschrumpfen geeignet, Feuchtigkeitsbeständig
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Farbe:
braun
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Scherfestigkeit + Für Heißschrumpfen geeignet + Feuchtigkeitsbeständig
Serie:
Scotch®
Typ:
6890
Trägermaterial:
PVC
Dicke:
0.05 mm
Herstellerfarbe:
Braun-Gelb
Materialstärke:
0.05 mm
Produkt-Art:
Verpackungsklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 3,71*
€ 5,06*
2 Tage
144
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,04*
€ 5,30*
2 Tage
40
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 4,39*
€ 6,11*
3 Tage
192
6
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 4,70*
€ 6,16*
Lager 615
1
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 5,15*
€ 10,01*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,01*
€ 11,91
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 5,89*
€ 7,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 5,63*
€ 6,70
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Rolle
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.