| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S11734 Herst.-Nr.: 05418-00001-04 EAN/GTIN: 4042448827449 |
| |
|
| | |
| Der tesa® Zugluftstopper eignet sich für glatte Böden wie Parkett oder Laminat und ist eine einfache wie effektive Methode, um Türen schnell und sauber gegenüber Zugluft und auch Lärm abzudichten. Die Montage des Zugluftstoppers ist kinderleicht und lässt sich in nur 30 Sekunden bewerkstelligen. Außer einem scharfen Teppichmesser benötigen Sie kein Werkzeug. Tür ausmessen, Zugluftstopper kürzen und unter das Türblatt schieben - fertig. Die Doppel-Dichtung schützt zuverlässig vor kalter Luft, Schmutz oder Lärm und ist deutlich effizienter als ein Türvorleger. Auf lange Sicht können Sie mit dieser innovativen Lösung einen beträchtlichen Teil Ihrer Energiekosten einsparen. Geringer Aufwand, große Wirkung! Features: Zugluftstopper für glatte Parkett-, Laminat- oder Fliesenböden Schützt vor Zug und Lärm Montage ohne Bohren oder Kleben Einfach unter das Türblatt zu schieben Für Spaltenbreiten bis 22 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 0.95 m | Farbe: | schwarz | Breite: | 25 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Lösungsmittelfrei + Rückstandsfrei entfernbar | Serie: | tesamoll® | Typ: | 05418-00001-04 | Trägermaterial: | Polyester | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Dichtband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyester-Klebeband, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Zugluftstopper, dichtband tesa, dichtband, tesa, Kompribandtürdichtung, türdichtungen |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,60* | € 9,12* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 8,17* | € 10,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 8,16* | € 11,23* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,49* | € 11,74* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,54* | € 11,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|