| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-TE-05418-00001 Herst.-Nr.: 05418-00001 EAN/GTIN: 4042448827449 |
| |
|
| | |
| tesamoll® Türbodendoppeldichtung (nicht klebend), anthrazit, 0,95 m x 25 mm, für Spaltbreiten bis 22 mm, 1 Dichtung Die einfache Methode, Türen schnell und sauber abzudichten. - Für glatte Parkett-, Laminatoder Fliesenböden
- Einfach unter das Türblatt zu schieben
- Für Spaltenbreiten bis 22 mm
- Erhältlich in anthrazit
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Dichtung | Farbe: | anthrazit | Größe: | 0,95 m x 25 mm | max. Spaltbreite: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyester-Klebeband, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Zugluftstopper, dichtband tesa, dichtband, türdichtung, türdichtungen, türdichtschiene, türdichtschienen, Zugluftstop, Türisolierung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,60* | € 9,12* | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 5,87* | ab € 8,17* | € 10,60* | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 8,16* | € 11,23* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,49* | € 11,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,54* | € 11,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|