| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TESA0541800001 Herst.-Nr.: 05418-00001 EAN/GTIN: 4042448827449 |
| |
|
| | |
| - Die einfache Methode Türen schnell und sauber abzudichten
- Für glatte Parkett-, Laminat- oder Fliesenböden
- Einfach unter das Türblatt zu schieben
- Für Spaltenbreiten bis 22mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Bruttogewicht: | 0.057 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 950 mm | Marke: | Tesa | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyester-Klebeband, Bodentürdichtung, Dichtungsbürste, Türbodendichtung, Türbüstendichtung, Türdichtschiene, Zugluftstopper, dichtband tesa, dichtband, 05418, Dichtungsschiene, tesamoll, Türdichtung |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 6,60* | € 9,12* | | | | Lager 467 | | | | 5 | | € 5,87* | ab € 8,17* | € 10,60* | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 8,16* | € 11,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,49* | € 11,74* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,54* | € 11,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|