Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-S11628 Herst.-Nr.: 04323-00006-00 EAN/GTIN: 4005800015977 |
| | |
|
| | |
| tesakrepp® 4323 ist Ihr perfekter Partner, wenn Sie Abdeck-, Fixier- oder Bündelarbeiten ohne einen besonderen Schwierigkeitsgrad erledigen möchten. Das flache und schwach gekreppte Malerband ist mit einer Klebmasse aus Naturkautschuk ausgestattet, lässt sich bis zu 3 Tage komfortabel verarbeiten und von Hand einreißen. Nach der Anwendung können Sie das Standard-Malerband problemlos entfernen. Features: Das Produkt ist geeignet zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen und zum dekorativen Gestalten im Innenbereich Für leichte Malerarbeiten mit geringen Anforderungen und Temperaturbelastung Verwendung bis zu 3 Tage Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 19 mm | Klebeband-Besonderheiten: | Rückstandsfrei entfernbar + Von Hand abreißbar | Serie: | tesa® Professional | Typ: | 04323-00006-00 | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial: | Papier, leicht gekreppt | Dicke: | 0.125 mm | Reißkraft: | 33 N/10 mm | Herstellerfarbe: | Beige | Produkt-Art: | Kreppband | Klebertyp: | Kautschuk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Reparaturband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, reparaturband tesa, reparaturband 50m, 4042448000309, tesa, tesa klebeband, tesa band |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 96 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,03* | € 1,36* | | | | | 7 Tage | | | 96 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 1,05* | € 1,55* | | | | | 16 Tage | | | 96 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,24* | € 1,61* | | | | | | | | 16 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,19* | € 1,67* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,79* | € 3,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0358* pro Meter) | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,89* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|