Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HTAPE-TEX-GN-19x50 712-00503 Gewebeklebeband HelaTape Tex Grün (L x B) 50m x 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S10176
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-00503
EAN/GTIN:
     4031026403892
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Diese Gewebebänder sind in Längsrichtung besonders reißfest und in Querrichtung einfach abtrennbar. Durch die matte Ausführung sind sie universell einsetzbar und eignen sich hervorragend im Bühnenbau, wo es besonders wichtig ist, störende Lichtreflexionen zu vermeiden. HelaTape Tex Gewebebänder sind leicht beschreibbar und dank der hochwertigen Kleberbeschichtung rückstandsfrei wieder entfernbar.
Features:
Grün
(L x B) 50 m x 19 mm
Hohe Reißfestigkeit, Beschriftbar, Rückstandsfrei entfernbar
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
grün
Breite:
19 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Hohe Reißfestigkeit + Beschriftbar + Rückstandsfrei entfernbar
Serie:
HelaTape Tex
Typ:
HTAPE-TEX-GN-19x50
Temperaturbereich:
-30 - +80 °C °C
Trägermaterial:
Baumwoll-, Polyestergewebe
Dicke:
0.31 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Materialstärke:
0.3 mm
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband 19mmx50m grün, gewebe band, gewebe-klebeband 50m, HellermannTyton, HTAPE-TEX-GN-19x50
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 12,86*
1
€ 5,46*
ab € 9,71*
€ 13,16*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,40*
€ 13,17*
7 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,10*
€ 13,39*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.