Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Gewebeband HelaTapeTex grün 19mm x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeband 19mm x 50m grün
Gewebeband 19mm x 50m grün
Gewebeband 19mm x 50m grün
Gewebeband 19mm x 50m grün
Artikel-Nr.:
     3461-40163077
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-00503
EAN/GTIN:
     4031026403892
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis. Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit. Sehr reißfest in Längsrichtung. In Querrichtung leicht abreißbar. Verschiedene Farben und matte Ausführung zum Einsatz im Bühnen- und Veranstaltungsbau, um Lichtreflexionen zu vermeiden. Universell einsetzbar zum Bündeln, Befestigen, Schützen und Kennzeichnen. HelaTape Tex ist bei Standardanwendungen rückstandslos wieder entfernbar. HellermannTyton bietet ein breitgefächertes Sortiment von technischen Klebabändern um Bündeln, Isolieren, Abdichten und Beschriften von Kabeln und Leitungen. PVC-Isolierbänder für den Niederspannungsbereich sind in verschiedenen Farben und Abmessungen erhältlich. Selbstverschweißende, kautschuk-basierte Bänder eignen sich bestens zur Isolation und Abdichtung von Kabeln und Verbindungen vom Nieder- bis zum Hoch- und Höchstspannungsbereich. HelaTape Tex Gewebebänder sind vielseitig einsetzbar und gut beschriftbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: gewebe-klebeband 19mmx50m grün, gewebe band, gewebe-klebeband 50m, HTAPE-TEX-19x50-CO-GN (50), HTAPETEX19x50COGN50, 71200503, 712-00503, Klebeband, Baumwollklebeband, Elektroinstallation, Elektroinstallationsmaterial, Elektroisolierband, Farbkodierklebeband, Farbkodierklebebänder, Gaffa Tape, HelaTape Tex, Hellermann, HellermannTyton, Installationstechnik, Iso-Band, Isoband, Isolier-Band, Isolierband, Isolierbänder, Isolierklebeband, Isoliertape, Isolierung, Klebebänder, Panzerband, Panzertape, Tape, Technische Klebebänder - Gewebeband, Technische Klebebänder- Gewebebänder, Textilband, Textilklebeband, Textilklebebänder, Tyton, 0311888, 311888
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 12,57*
1
€ 5,46*
ab € 9,62*
€ 12,79*
1
€ 4,00*
ab € 9,39*
€ 12,80*
Lager 3461
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,07*
€ 13,08*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 10,05*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.