Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband grün HTAPE TEX GN 19x50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewebeband 19mm x 50m grün
Gewebeband 19mm x 50m grün
Gewebeband 19mm x 50m grün
Gewebeband 19mm x 50m grün
Artikel-Nr.:
     3517I-35866333
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     712-00503
EAN/GTIN:
     4031026403892
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Gewebeband grün HTAPE TEX GN 19x50m

Hochwertige Gewebebänder auf Baumwollbasis. Gesamtdicke 0,31 mm für besonders hohe Zugfestigkeit. Sehr reißfest in Längsrichtung. In Querrichtung leicht abreißbar. Verschiedene Farben und matte Ausführung zum Einsatz im Bühnen- und Veranstaltungsbau, um Lichtreflexionen zu vermeiden. Universell einsetzbar zum Bündeln, Befestigen, Schützen und Kennzeichnen.
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
grün
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Länge:
50 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 12,80*
1
€ 4,00*
ab € 9,36*
€ 13,08*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,67*
€ 13,09*
10 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 10,11*
€ 13,32*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,13*
€ 14,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.