Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it RB-LCD10-2 Touchscreen-Monitor EEK: A (A - G) 25.4cm (10 Zoll) 1280 x 800 Pixel HDMI®, U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S015001
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-LCD10-2
EAN/GTIN:
     4250236815633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Einplatinencomputer-Display-Modul
Das 25,4 cm (10") Touch Display mit Metallgehäuse von Joy-IT ist ein robustes Multitalent und für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen geeignet.

Es zeichnet sich besonders durch seine robuste Verarbeitung aus. Das mattschwarze Metallgehäuse ergänzt sich hierbei perfekt mit der Hartbeschichtung des Displays (H3).
Durch die integrierten Stereolautsprecher und der mitgelieferten Fernbedienung eignet sich das Display auch ideal für den multimedialen Einsatz oder Präsentationen in Verkaufsräumen.

Zum Lieferumfang gehört eine Adapterplatine, mit Welcher Sie alle gängigen Einplatinencomputer direkt am Monitor befestigen können. Durch den zusätzlichen USB Anschluss benötigen Sie für den Betrieb mit dem SBC kein separates Netzteil.

Das Display arbeitet über den HDMI und VGA Anschluss auch mit herkömmlichen PC Systemen zusammen.

Kleine Highlights sind die ebenso vorhandenen BNC und AV Anschlüsse über die auch Kamerasysteme angeschlossen werden können.

Tüfteln Sie in Ihrer Werkstatt an Ihrem neuen Open Source Projekt mit Unterstützung von Raspberry und Co und haben gleichzeitig beim Löten mit einem Kameramikroskop die Möglichkeit feinste Lötarbeiten durchzuführen und dabei millimetergenau zu arbeiten.
Features:
Blendfreies, brillantes IPS-Multi Touch-Display mit Hartbeschichtung (3H)
Viele Anschlüsse: HDMI, USB, VGA, BNC, AV
Für Nutzung mit Einplatinencomputern ist für diese kein separates Netzteil nötig (Stromversorgung über USB des Displays möglich)
Robustes Metallgehäuse
Wandmontage ohne Standfuß möglich (VESA), inkl. Lautsprecher
Inkl. Fernbedienung
Ideal zur Nutzung mit Überwachungskameras
Inkl. Adapterplatine SBC wie z. B. Raspberry, Banana PI, Rock PI, Asus Thinkerboard usw.
Lieferumfang:
Display · Fernbedienung · Standfuß · Adapterplatine · HDMI Kabel · 2x USB Kabel · Netzteil.
Hinweise:
HDMI™ ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Display-Art:
IPS-Technologie
Höhe:
163 mm
Energieeffizienzklasse:
A
Farbe:
schwarz
Breite:
244 mm
Gewicht:
1.2 kg
Display (Zoll):
10 Zoll
Helligkeit:
350 cd/m²
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Anzahl HDMI®:
1 x
Anzahl VGA:
1 x
Schnittstellen:
HDMI® + USB + VGA + BNC + AV
Anzahl USB:
2 x
Auflösung vertikal:
800 Pixel
Auflösung horizontal:
1280 Pixel
Besonderheiten:
Touchscreen
Panel-Technologie:
IPS LCD
Display (cm):
25.4 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produkt-Art:
Touchscreen-Monitor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 124,51*
€ 155,32*
€ 3,50*
ab € 132,64*
€ 164,94*
Frei Haus
ab € 133,12*
€ 164,95*
Lager 615
Frei Haus
ab € 140,36*
€ 174,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 140,27*
€ 174,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,10*
€ 181,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,70*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.