Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-iT RB-LCD-10-2 Computerbildschirm 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joy-iT RB-LCD-10-2 Computerbildschirm 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Joy-iT RB-LCD-10-2 Computerbildschirm 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Joy-iT RB-LCD-10-2 Computerbildschirm 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Joy-iT RB-LCD-10-2 Computerbildschirm 25,6 cm (10.1") 1280 x 800 Pixel Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-91432452
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     RB-LCD-10-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Gehäuse
Einplatinencomputer-Display-Modul
Das 10“ Touch Display ist ein robustes Multitalent. Es zeichnet sich besonders durch seine robuste Verarbeitung aus. Das matt-schwarze Metallgehäuse ergänzt sich hierbei perfekt mit der Hartbeschichtung des Displays (H3).

Durch die große Anzahl an Anschlüssen und den eingebauten Lautsprechern eignet es sich unter anderem als Zweitmonitor für PC und Notebook, Werkstattdisplay, Überwachungsmonitor für Kamerasysteme oder mobilen Einsatz im Caravan.

Es ist zudem durch die vorhandenen Bohrungen auf der Rückseite ohne Weiteres zur Wandmontage geeignet.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
244 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
32 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
163 mm
Gewicht (mit Ständer)
1200 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Eingangsstrom
2 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
800:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bildschirmdiagonale (cm)
25.65 cm
Oberflächenhärte
3H
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,88*
€ 161,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.