Übersicht | "Einplatinencomputer Gehäuse"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
Raspberry Pi RB-CaseP5-06B |
ab € 8,35* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,23* pro Stück |
| |
Joy-iT Aluminiumgehäuse mit aktivem Lüfter (4 Angebote) Dieses robuste, schwarze Aluminiumgehäuse in hochwertiger Optik ist mit nur wenigen Handgriffen montiert und bietet Ihrem Raspberry Pi 5 durch die stabile Bauweise ausreichend Schutz und gleichzeit... |
|
ab € 6,20* pro Stück |
| |
Elektronikgehäuse (10 Angebote) Tragschienen-Gehäuse für Raspberry Pi-Computer (passend für Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); Set bestehend aus Oberteil und Platinenhalter; Gehäuse nach DIN 43880 |
|
ab € 4,14* pro Stück |
| |
|
|
ab € 8,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,31* pro Stück |
| |
Joy-iT Aluminiumgehäuse mit aktivem Lüfter (3 Angebote) Dieses robuste, hochwertige Aluminiumgehäuse ist Ihr idealer Partner wenn es heiß wird, da er Ihren Raspberry Pi 5 gegen Hitze und Stöße schützt. Die Kanalfräsung, kombiniert mit einem aktivem Lüft... |
|
ab € 7,08* pro Stück |
| |
Joy-iT Aluminiumgehäuse mit aktivem Lüfter (4 Angebote) Dieses robuste, schwarze Aluminium-gehäuse für Ihren Raspberry Pi 5 ist flexibel einsetzbar, da es mit der mitgelieferten Halterung aus Aluminium an Wänden oder Möbeln befestigt werden kann. Sämtli... |
|
ab € 6,25* pro Stück |
| |
Gehäuse für Raspberry Pi 4B, schwarz (1 Angebot) Gehäuse für Raspberry Pi 4B, schwarz, Typ=CBRPI4B-2U-BK, Breite=62 mm, Gewicht=55 g, Höhe=34 mm, Länge=89 mm, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi... |
|
ab € 15,02* pro Stück |
| |
ICY BOX IB-RP108 Hülle Anthrazit, Schwarz (4 Angebote) Material Speziell für die Raspberry Pi® 4 entwickeltes Schutzgehäuse - Durchscheinender Kunststoffrahmen um Raspberry Pi® und alle Status LEDs im Blick zu haben Universal Ermöglicht einfachen Zugri... |
RaidSonic Technology 60603 |
ab € 8,74* pro Stück |
| |
|
ALLNET RASPBERRY-PI-4-CASE-BG |
ab € 2,74* pro Stück |
| |
Akasa Maze Raspberry Pi 4 Gehäuse (A-RA10-M1B) (1 Angebot) AKASA Maze - Schwarz eloxiertes Gehäuse mit markantem Labyrinth-Design. Der eingebettete doppelte Aluminiumkern kühlt den Raspberry Pi 4 geräuschlos. Er verfügt über einen umprogrammierbaren Netzsc... |
|
ab € 21,54* pro Stück |
| |
|
DesignSpark ASM-1900035-11-Bulk |
ab € 92,19012* pro 22 Stück |
| |
Elektronikgehäuse (14 Angebote) Tragschienen-Gehäuse für Raspberry Pi-Computer (passend für Raspberry Pi A+, B+, B2, B3, B4); Set bestehend aus Unterteil, Oberteil, Deckel und Platinenhalter; Gehäuse nach DIN 43880 |
|
ab € 10,60* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Einplatinencomputer Gehäuse | | | Gehäuse für Einplatinencomputer schützen die Geräte vor Beschädigung und widrigen Umwelteinflüssen
Für Einplatinencomputer sind unterschiedliche Gehäuse erhältlich, die den Einsatzbereich der Mini-Computer erweitern und diese auch in ungünstiger Betriebsumgebung schützen.
Herkömmliche Einplatinencomputer-Gehäuse
Meist werden von den Herstellern der Einplatinencomputer passend vorgefertigte Gehäuse aus Kunststoff oder Karbon angeboten, die auch bereits über entsprechend vorgestanzte Öffnungen verfügen für die Anschlüsse der Geräte. Diese Gehäuse sind in unterschiedlichen Farben, teils auch transparent, erhältlich und bestehen aus einer Ober- und einer Unterschale. Die Schalen werden – sobald die Platine eingesetzt und befestigt ist – mithilfe eines Schnappmechanismus miteinander verbunden, so dass das Gehäuse eine fest verschlossene Einheit ergibt. Verschraubungen sind dazu also nicht nötig. Die Gehäuse wiegen etwa 100 g und besitzen meist keine Öffnungen zur Belüftung, da Einplatinencomputer aufgrund ihres sehr geringen Energiebedarfs meist keine Kühlung benötigen. Für einen sicheren, rutschfesten Stand sind die Gehäuse teilweise auch mit Gummifüßen ausgestattet. Zusätzlich können Bohrungen vorhanden sein, um die Computer senkrecht befestigen zu können.
Einplatinencomputer-Gehäuse für die Industrie
Insbesondere als Steuergeräte in der Industrie erfreuen sich Einplatinencomputer wachsender Beliebtheit. Um auch unter widrigen Umweltbedingungen in Werkstätten oder der Produktion eingesetzt werden zu können, sind daher für die Mini-PCs spezielle Gehäuse erhältlich, die meist aus eloxiertem Aluminium hergestellt sind. Auch diese Gehäuse sind passend für das jeweilige Computermodell vorgefertigt und weisen daher bereits an den nötigen Stellen Bohrungen für die Anschlüsse des Geräts auf. Im Gegensatz zu herkömmlichen Gehäusen aus Kunststoff werden die Metallgehäuse oft verschraubt und besitzen auch Lüftungsöffnungen. Sie wiegen rund 150g und sind ebenfalls aus zwei Teilen (Ober- und Unterschale) gefertigt. Für den Einsatz der Einplatinencomputer in Umgebungen mit besonders hoher mechanischer oder chemischer Belastung sind zudem Gehäuse erhältlich, die auch schutzart-zertifiziert sind.
Komplett-Kits
Bei manchen Einplatinencomputern werden Komplett-Kits angeboten, die neben dem eigentlichen Gehäuse und der Computerplatine auch ein Netzteil und die dazugehörigen Kabel umfassen. Mit diesen Komplett-Kits ist ein sofortiger Einstieg mit dem Gerät möglich, ohne dass das Gehäuse sowie Netzteil und Kabel (Computerkabel) separat erworben werden müssen. Die Kits werden in aller Regel jedoch mit Kunststoffgehäusen für den Einplatinencomputer angeboten; gewünschte Aluminiumgehäuse müssen gesondert bestellt werden.
Spezialgehäuse
Spezielle Gehäuse für Einplatinencomputer, die von Drittherstellern angeboten werden, ermöglichen durch ein besonderes internes Befestigungssystem die Nutzung mehrerer Platinen innerhalb eines einzigen Gehäuses. Diese Spezialgehäuse sind größer und bieten die nötigen mechanischen Befestigungen, um Zusatzplatinen direkt mit dem Einplatinencomputer in einem Gehäuse zu betreiben. Die Gehäuse sind in aller Regel aus Kunststoff gefertigt. Sie sind für ein definiertes Computermodell gedacht und ermöglichen den Einsatz der Platinen und die Verbindung untereinander daher ohne umständliche Löt- und Schraubarbeiten. Durch entsprechende Bohrungen im Gehäuse können auch Anschlüsse nach außen geführt werden, so dass der Einplatinencomputer sehr universell eingesetzt werden kann mit fest verdrahteten Zusatzplatinen.
|
|